Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD11032
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD11032
Rubix:153214

Produktinformation : 12B-2 Z=32 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6220 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 32 |
| ISO-kod | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,81 kr Ex moms
/ Styck
713,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran