Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD12055
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD12055
Rubix:153306

Produktinformation : 16B-2 Z=55 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 52500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 55 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 075,49 kr Ex moms
/ Styck
11 344,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran