Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD15045
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD15045
Rubix:153448

Produktinformation : 28B-2 Z=45 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 203500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 28b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
33 721,78 kr Ex moms
/ Styck
42 152,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran