Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD11050
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD11050
Rubix:153232

Produktinformation : 12B-2 Z=50 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 744,83 kr Ex moms
/ Styck
3 431,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran