Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD10029
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD10029
Rubix:153137

Produktinformation : 10B-2 Z=29 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2950 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 29 |
| ISO-kod | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,56 kr Ex moms
/ Styck
714,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran