Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD14045
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD14045
Rubix:153410

Produktinformation : 24B-2 Z=45 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 329,53 kr Ex moms
/ Styck
24 161,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran