Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD12085
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD12085
Rubix:153318

Produktinformation : 16B-2 Z=85 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 132000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 85 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
21 045,82 kr Ex moms
/ Styck
26 307,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran