Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD10045
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD10045
Rubix:153153

Produktinformation : 10B-2 Z=45 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7450 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 337,43 kr Ex moms
/ Styck
1 671,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran