Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D10B1012
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D10B1012
Rubix:6349736
EAN:3660338316487

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=12 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Indikativ diameter | 61.34 mm |
| Yttre diameter | 68 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 9.1 mm |
| Borrdiameter | 10 mm |
| Navets diameter | 10 mm |
| Kedja | 10b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,35 kr Ex moms
/ Styck
94,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran