Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD05008
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD05008
Rubix:152972

Produktinformation : 06B-2 Z=8 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 48 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 8 |
| ISO-kod | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,64 kr Ex moms
/ Styck
74,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran