Referenser
Sati:PT13013
Rubix:109895

Produktinformation : 20B-3 Z=13 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 118,57 kr Ex moms
/ Styck
2 648,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran