Referenser
Sati:PD05017
Rubix:110337

Produktinformation : 06B-2 Z=17 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,58 kr Ex moms
/ Styck
145,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran