Referenser
Sati:10SB514
Rubix:6380778

Produktinformation : SIMPLEX SPROCKET 5/8X3/8 Z=014
Sprockets have induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC).Keyway is located on the centerline of tooth.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 550 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | härdat |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,36 kr Ex moms
/ Styck
329,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran