Referenser
Sati:TT12057
Rubix:154033

Produktinformation : 16B-3 Z=57 TL/4030 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 529,78 kr Ex moms
/ Styck
14 412,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran