Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B2045
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B2045
Rubix:6351083
Tillverkare:857237
EAN:3660338125003

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=45 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 45 teeth (2517) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Total bredd | 42.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 320,25 kr Ex moms
/ Styck
1 650,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran