Referenser
Sati:TS11028
Rubix:110670

Produktinformation : 12B-1 Z=28 TL/2517 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 056,97 kr Ex moms
/ Styck
1 321,21 kr Inkl moms
- Tillgängliga