Referenser
Sati:TS05019
Rubix:111074

Produktinformation : 06B-1 Z=19 TL/1008 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 150 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,37 kr Ex moms
/ Styck
219,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran