Referenser
Sati:TT09027
Rubix:154007

Produktinformation : 08B-3 Z=27 TL/2012 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,62 kr Ex moms
/ Styck
882,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran