Referenser
Sati:TD09027
Rubix:110265

Produktinformation : 08B-2 Z=27 TL/2012 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1425 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,61 kr Ex moms
/ Styck
695,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran