Referenser
Sati:TD09015
Rubix:110289

Produktinformation : 08B-2 Z=15 TL/1008 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,66 kr Ex moms
/ Styck
124,57 kr Inkl moms
- Tillgängliga