Referenser
Sati:TD05045
Rubix:110300

Produktinformation : 06B-2 Z=45 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,42 kr Ex moms
/ Styck
846,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran