Referenser
Gedore:K 32 SL 30
Rubix:6028466
Tillverkare:2734389
EAN:4010886935934

Produktinformation : KRAFTHYLSA 3/4'' IMPACT-FIX LONG 30mm - K 32 SL 30 - 2734389 - GEDORE
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 600 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Längd | 90 mm |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
