Referenser
Stahlwille:886
Rubix:6185639
Tillverkare:16070000
EAN:4018754013494



Dokumenter
Produktinformation : GLIDKOPPLING 1'' 886 - 16070000 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 1 '' |
|---|---|
| Diameter | 48 mm |
| Längd | 80 mm |
| Vikt | 616 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,04 kr Ex moms
/ Styck
756,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
