Referenser
Ersatt ref.:874027
Mecaline:Z48/Z1240 - 890032
Rubix:6361334
Tillverkare:890032
EAN:3660338425851

Dokumenter
Produktinformation : Z48 Z10x1219Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z48 |
| Invändig längd | 1219 mm |
| Yttre längd | 1240 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,90 kr Ex moms
/ Styck
111,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran