Referenser
Gates:B118 17x3040LP/3000LI VULCOPOWER
Rubix:113098
Tillverkare:942261180

Produktinformation : B118 3040 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Bälte nr. | b118 |
| Invändig längd | 3000 mm |
| Övre bredd | 17 mm |
| Höjd | 11 mm |
| Indikativ längd | 3040 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 056,63 kr Ex moms
/ Styck
1 320,79 kr Inkl moms
- Tillgängliga
