Referenser
Gates:A118 13x3030LP/3000LI VULCOPOWER
Rubix:113903
Tillverkare:942161180

Produktinformation : A118 3030 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a118 |
| Invändig längd | 3000 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 3030 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,26 kr Ex moms
/ Styck
921,58 kr Inkl moms
- Tillgängliga
