Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413714
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413714
Rubix:528822
Tillverkare:BAU3SLX2 50,00 110,00 10,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 110 X 10 / 7 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 471,43 kr Ex moms
/ Styck
1 839,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
