Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67019476

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67019476
Rubix:157769
Tillverkare:67019476
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter105 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 80 X 105 X 13 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt69 g
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter105 mm
Bredd13 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
149,39 kr Ex moms
/ Styck
186,74 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran