Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413402
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413402
Rubix:528858
Tillverkare:40413402

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 100 X 10 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
