Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413296
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413296
Rubix:527041
Tillverkare:40413296

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 150 X 15 / 12 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
