Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67022529
Axeltätning (W A S FKM 80 brun TLVU FNGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67022529
Rubix:157719
Tillverkare:67022529

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 65 X 85 X 13 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 62 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,17 kr Ex moms
/ Styck
827,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
