Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413102
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413102
Rubix:526840
Tillverkare:40413102

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 72 X 140 X 12 / 8 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 72 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
