Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412966
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412966
Rubix:526530
Tillverkare:40412966

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 90 X 130 X 12 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal 75 FKM585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran