Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412663
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412663
Rubix:526121
Tillverkare:BAUM2X7 15,00 30,00 10,00 585

Dokumenter
Produktinformation : 40412663
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 107,22 kr Ex moms
/ Styck
1 384,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
