Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67039982

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Dichtomatik:67039982
Rubix:206190
Tillverkare:67039982
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter105 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 85 X 105 X 12 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt56 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter105 mm
Bredd12 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran