Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413261
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413261
Rubix:528946
Tillverkare:BABSL 170,00 200,00 12,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 170 X 200 X 12 / 14 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 170 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 180,02 kr Ex moms
/ Styck
5 225,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
