Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412154
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412154
Rubix:525524
Tillverkare:40412154

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 15 X 32 X 7 / mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,66 kr Ex moms
/ Styck
775,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran