Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412695
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412695
Rubix:526154
Tillverkare:40412695

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 170 X 200 X 14 / 8.5 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 170 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 293,04 kr Ex moms
/ Styck
11 616,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
