Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413796
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413796
Rubix:525212
Tillverkare:BAU5X2 90 X 140 X 13 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 90 X 140 X 13 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
