Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413003
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413003
Rubix:526666
Tillverkare:40413003

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 75 X 90 X 10 / 8 mm Type A 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 899,61 kr Ex moms
/ Styck
3 624,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran