Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412763
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412763
Rubix:526242
Tillverkare:40412763

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 42 X 55 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 42 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
