Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411106
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411106
Rubix:523435
Tillverkare:BA 12,00 24,00 6,50 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 12 X 24 X 6.5 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Bredd | 6.5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,40 kr Ex moms
/ Styck
655,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
