Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413117
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413117
Rubix:528944
Tillverkare:40413117

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 145 X 230 X 17 / 14 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 145 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 230 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
