Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413548
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413548
Rubix:527324
Tillverkare:40413548

Dokumenter
Produktinformation : 40413548
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 37 mm |
| Bredd | 5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
