Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413225
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413225
Rubix:528949
Tillverkare:40413225

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 240 X 270 X 15 / 14 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 240 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 270 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
