Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411982
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411982
Rubix:525057
Tillverkare:40411982

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 210 X 250 X 16 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 210 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 250 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran