Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413165
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413165
Rubix:526910
Tillverkare:40413165

Dokumenter
Produktinformation : 40413165
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 36 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 68 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
