Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67040031

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Dichtomatik:67040031
Rubix:205878
Tillverkare:67040031
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 110 X 200 X 13 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt320 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd13 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
390,43 kr Ex moms
/ Styck
488,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran