Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411597
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411597
Rubix:524580
Tillverkare:B1 U6 110,00 145,00 15,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 110 X 145 X 15 / 12 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 145 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
