Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412875
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412875
Rubix:526387
Tillverkare:40412875



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 54 X 81 X 10 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 54 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 81 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 193,47 kr Ex moms
/ Styck
1 491,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
